ARMATURA-KADA-TERMOST-CALMA-KROM

br. art.  9ZCM CALM2
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

  • Priključak visokog pritiska za ugradnju na kadu
  • Pogodno za priključak na protočni bojler ili centralno dovod tople vode
  • Lako se montira na postojeće priključke ili instalacijske tačke ispred zida
  • Ručica za odabir temperature za praktično podešavanje temperature vode 
  • Konstantna temperatura smanjuje gubitak vode 
  • Integrirana sigurnosna brava na 38°C za zaštitu od prevruće vode
  • Izlaz za tuš od 1/2 inča pogodan za sva standardna tuš crijeva Niskošumni aerator (M24 x 1) pruža mekan mlaz koji štedi vodu
  • Lako zamenljivi termoelement
  • Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja 
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom kromiranju 
  • Klasično elegantan dizajn stvara vizuelni vrhunac u vašem kupatilu