Termostatska armatura za kadu CALMA, KROM
ARMATURA-KADA-TERMOST-CALMA-KROM
Art.-Nr. 9ZCM CALM2 | EAN: 4035300993918

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Termostatska armatura za kadu CALMA
- Priključak visokog pritiska za ugradnju na kadu
- Pogodno za priključak na protočni bojler ili centralno dovod tople vode
- Lako se montira na postojeće priključke ili instalacijske tačke ispred zida
- Ručica za odabir temperature za praktično podešavanje temperature vode
- Konstantna temperatura smanjuje gubitak vode
- Integrirana sigurnosna brava na 38°C za zaštitu od prevruće vode
- Izlaz za tuš od 1/2 inča pogodan za sva standardna tuš crijeva Niskošumni aerator (M24 x 1) pruža mekan mlaz koji štedi vodu
- Lako zamenljivi termoelement
- Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja
- Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom kromiranju
- Klasično elegantan dizajn stvara vizuelni vrhunac u vašem kupatilu