Multifunkcionalna klamerica 6-10mm, Connex, 6-10mm

KLAMERICA-MULTIFUNKCIONALNA-6-10MM

Art.-Nr.  9ZCM COM500110 | EAN: 4035300720040
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Multifunkcionalni alat za klamerice 6 - 10 mm i eksere 10 mm
  • Od plastike otporne na udarce
  • Sa sigurnosnom bravom
  • Precizni ulagač metalnih spajalica
Odgovarajući umeci:
  • Čelične klamerice 6 mm COM501106
  • Čelične klamerice 8 mm COM501108
  • Čelične klamerice 10 mm COM501110
  • Ekseri 10 mm COM501310

Slični proizvodi