Viljuškasto-okasti ključ GS standard Connex, 22 mm

KLJUČ-VILJUŠKASTO-OKASTI-GS-22MM-CNX

Art.-Nr.  9ZCM COX539022 | EAN: 4035300537686
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5 kom
5  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kombinovani ključ pod uglom od 15°
  • Proizveden prema GS standardu za vrhunsku sigurnost i kvalitet
  • U skladu sa DIN 3113-A
  • Kombinovani dizajn sa jednim viljuškastim krajem, a drugim okastim, omogućava veću fleksibilnost i svestranost
  • Napravljen od legiranog čelika sa hromiranim premazom za zaštitu od korozije i dugotrajan radni vijek
  • Precizno izrađeni krajevi osiguravaju savršeno prijanjanje na matice i vijke, sprječavajući oštećenja
  • Dostupan u različitim veličinama za rad u raznim uslovima i okruženjima
  • Idealno za profesionalnu upotrebu u radionicama, industriji i kućnim majstorijama

Slični proizvodi