SET-VIL/OK-KLJUČ-12DJ-6-22MM
br. art. 9ZCM COX539612

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Set kombinovanih ključeva, 12 komada
- Područje primjene: HEX vijci/matice
- Standard: DIN 3113-A
- Materijal: Hrom-vanadij čelik
- Površina: Hromirana, mat obrada
- Geometrija: ugao glave 15°
- Veličine: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 , 22 mm