LIBELA-EURO-DUGA-ALU-150CM-CONNEX

br. art.  9ZCM COX732150
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Libela Euro 150 cm, aluminijska

Aluminijska konstrukcija
  • Izrađena od laganog, ali čvrstog aluminija.
  • Osigurava dugotrajnost i otpornost na koroziju.
Površina obložena prahom
Omogućava lakše čišćenje i održavanje alata.

Horizontalna libela sa čitljivim nagibom od 2%
Pruža preciznost pri postavljanju površina s blagim nagibom.

Tačnost mjerenja +/- 0,1 mm/m

Dizajn omogućava korištenje alata za mjerenje iznad glave

Gumeni završeci otporni na udarce
Štiti alat od oštećenja prilikom padova ili udaraca.

Otporna na UV zračenje i udarce
Osigurava dugotrajan vijek trajanja alata čak i u teškim uslovima rada.