LIBELA-EURO-ALU-DIREKT-OČIT-40CM-CONNEX

br. art.  9ZCM COX735040
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Libela Euro 40 cm, aluminijska

Aluminijska konstrukcija
  • Izrađena od laganog, ali čvrstog aluminija.
  • Osigurava dugotrajnost i otpornost na koroziju.
Površina obložena prahom
Omogućava lakše čišćenje i održavanje alata.

Horizontalna libela sa čitljivim nagibom od 2%
Pruža preciznost pri postavljanju površina s blagim nagibom.

Tačnost mjerenja +/- 0,5 mm/m

Brušena mjerna površina
Omogućava veću tačnost i stabilnost pri mjerenju.

Dizajn omogućava korištenje alata za mjerenje iznad glave

Otisnuta milimetarska skala

Gumeni završeci otporni na udarce
Štiti alat od oštećenja prilikom padova ili udaraca.

Otporna na UV zračenje i udarce
Osigurava dugotrajan vijek trajanja alata čak i u teškim uslovima rada.