Burgije za staklo, keramiku i porcelan Connex, 5MM

BORER ZA STAKLO 5mm

Art.-Nr.  9ZCM COX970905 | EAN: 4035300563630
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5 kom
5  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Specijalna burgija za bušenje staklenih površina bez pukotina.
  • Specijalni vrh od tvrdog metala, precizno brušen za još bolju preciznost
  • Rezna ivica specijalno dizajnirana za tvrde i krte materijale
  • Drška burgije osigurava stabilan rad pri bušenju stakla
  • Primjena: Staklo, Porcelulan i Keramičke pločice
Napomene:
  • Bušiti samo sa malim brzinama i brojem obrtaja koristeći rashladne tečnosti kao što je voda, sirće ili petrolej
  • Additional grinding of hard-metal cutting edge
  • Ne bušiti staklene površine sa udarnim mehanizmom
  • Bušenje sigurnosnog kaljenog stakla nije moguće!

Slični proizvodi