Set dugih udarnih burgija SDSplus Connex, 10, 12, 16, 22, 25 mm

SET-BURGIJE-UDR-SDSPLUS-600MM-5DJ-CNX

Art.-Nr.  9ZCM COX971815 | EAN: 4035300983650
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set dugih udarnih burgija za bušenje betona sa SDS plus prihvatom 
  • Karbidni vrh omogućava burgiji dugotrajnost i preciznost bušenja
  • Geometrija spirale omogućava bolju ekstrakciju prašine
  • Precizne rupe pri bušenju uz veliku stabilnost rada
Sadržaj seta:
  • Prečnici: 10 mm, 12 mm, 16 mm, 22 mm and 25 mm
  • Primjena: Cigle, kameni materijali, porobeton

Slični proizvodi