Ručni ureznik navoja, DIN352, korak 1-3, Connex, M4

SET ALATA ZA NAREZ NAV HSS M 4, 3 DIJELA

Art.-Nr.  9ZCM COXT672433 | EAN: 4035300201624
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5 kom
5  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set ručnih alata za urezivanje metričkih navoja DIN 352
  • Ureznici od brzoreznog čelika za efikasno urezivanje navoja u čeličnim materijalima
  • Set od 3 ureznika za urezivanje navoja postepeno i sigurno
  • Predureznik, međuureznik i završni ureznik u setu za sigurno urezivanje u tri koraka
Predureznik: Označen sa jednim crnim prstenom na drški, veliki nagib
Međuureznik: Označen sa dva prstena na drški, srednji nagib
Završni ureznik: Nije označen sa prstenom, mali nagib
Korak: 0,5mm

Slični proizvodi