Džepni metar sa stop dugmetom Connex, Metar 8m
METAR 8.M 25 MM
Art.-Nr. 9ZCM COXT702258 | EAN: 4035300970827

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Metar 8m/25mm
- ABS sa hromiranim kućištem i gumenom zaštitom
- Automatsko zaustavljanje
- Dugme za vraćanje trake
- Amortizer za vraćanje trake
- Debljina trake 0,16 mm, širina 25 mm
- Klasa dimenzionalne tačnosti EU II
- Magnet
- Opružna traka čelična sa najlonskim premazom za 10x duže i bolja čitljivost
- Kopča za kaiš
- Remen za ruku


















