Digitalno pomično mjerilo, Connex, 150mm

POMIČNO-MJERILO-DIGITALNO-150MM-CONNEX

Art.-Nr.  9ZCM COXT710351 | EAN: 4035300011414
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Digitalno pomično mjerilo sa kaljenom mjernom površinom sa točkićima za podešavanje i zavrtnjem.

Osobine:
  • DIN EN ISO 13385-1: 202-03
  • Mjerna jedinica u mm i inčima
  • Mjerni opseg od 0 do 150 mm / 0 do 6 inča
  • Rezolucija 0,01 mm / 0,0005 inča
  • Tačnost ± 0,03 mm / 0,001 inča
  • Maksimalna brzina mjerenja 1,5 m/s / 60"/s
  • Beskontaktni linearni CAP mjerni sistem
  • LCD displej
  • Radna temperatura 0 °C ~ + 40°C
  • Od nehrđajućeg čelika
  • Za unutrašnje i spoljašnje mjerenje, dubinu i mjerenje udaljenosti
  • Mogućnost podešavanja nulte tačke na bilo kojoj poziciji
  • Uključuje 1x bateriju 1,5 V LR44
  • U čvrstom plastičnom kućištu

Slični proizvodi