Set za polaganje laminata i parketa Connex, 12 dijelova
SET-POSTAVLJANJE-PARKETA-LAMINATA-CNX
Art.-Nr. 9ZCM COXT866210 | EAN: 3872298062971

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Set za polaganje laminata i parketa
Sveobuhvatni komplet alata dizajniran za jednostavno i precizno postavljanje laminatnih i parketnih podova. Pogodan je i za kućne majstore i profesionalce za efikasno postavljanje podova bez oštećenja materijala.
Set se sastoji od:
Sveobuhvatni komplet alata dizajniran za jednostavno i precizno postavljanje laminatnih i parketnih podova. Pogodan je i za kućne majstore i profesionalce za efikasno postavljanje podova bez oštećenja materijala.
Set se sastoji od:
- 1 poluge za izvlačenje 60 mm potezne površine, 28 mm udarne ivice,
- 1 udarne šipke od obične bukve, dužine 30 cm, širine 5,8 cm, sa žlijebom od 4,5 mm i preklopom 2,0 mm,
- 12 drvenih klinova za montažu, 6x veličina 57 x 30 x 5 - 15 mm, 6x veličina 57 x 30 x 3 - 8 mm.










