- Online shop
- Kategorije proizvoda
- Ručni alati
- Građevinski/zanatski alati
- Mistrije i gleterice
- Gletarice
- Plastična gletarica ConP
Plastična gletarica ConP, 280 mm
GLETER-PLASTIČNI-280x140MM
Art.-Nr. 9ZCM CP781298 | EAN: 4035300830886
Cijena/KC: - % = /1 kom Dogovorena cijena Akcijska cijena Historijska cijena Specijalna ponuda

Nije dostupno Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.

9ZCM CP781298
Plastična gletarica ConP, 280 mm
6 kom

Wurth Shop Paromlinska
Paromlinska 56
71000 Sarajevo
71000 Sarajevo
Kontakt: +38733617449

Wurth Shop Banja Luka
Knjaza Miloša 3
78000 Banja Luka
78000 Banja Luka
Kontakt: + 387 33 775 000

Wurth Shop Tuzla
1. Tuzlanke brigade do br.12
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Kontakt: 035 253 265
Informacije o načinu kreiranja narudžbe
- Odaberite željenu količinu i stavite artikal u korpu kako biste prešli na naredni korak.
- U korpi odaberite opciju narudžbe "Click & Collect".
- Nakon toga kompletirajte narudžbu u korpi klikom na "Naruči proizvode" te u narednom koraku "Pošalji narudžbu".
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Ekonomična izvedba
Plastični sa šupljom ručkom
Plastični sa šupljom ručkom
Slični proizvodi
Gletarica INOX zaobljenih uglova, 2K ručka
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5771 011002
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Gleter INOX Connex
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZCM COX781240
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Gleter INOX ConP
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZCM CP781240
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Gleter INOX sa 2K ručkom
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5771 011001
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Gleter INOX sa 2K ručkom Connex
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZCM COX781242
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Gleter INOX sa 2K ručkom ConP
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZCM CP781242
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Gleter INOX sa 2K ručkom i alu nosačem Connex
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZCM COX781241
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Gleter INOX sa drvenom ručkom
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5771 001001
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Gleter INOX, švicarski ConP
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZCM CP781255
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Gleter čelični Connex
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZCM COX781235
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Gleter čelični ConP
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZCM CP781235
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Plastična gletarica Connex
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZCM COX781298
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Plastična gletarica sa zatvorenom ručkom
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0695 943440
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Čelični gleter sa drvenom ručkom
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5771 000001
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana








