MAŠINA-ZA-REZANJE-PLOČICA-CONP-500MM
br. art. 9ZCM CP790135

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Ekonomični rezač pločica sa osnovnom pločom od čeličnog lima
- Osnovna ploča od čelika (debljina 1,5 mm)
- Za pločice i ploče do 500 mm
- S HM točkićem 15 x 6 mm Ø 1,5 mm debljine
- Za ploče do 10 mm debljine
- Rezervni točkić: COXT790121
- Maks za dijagonalne rezove: 350 x 350 mm