Mašina za rezanje pločica metalna, ConP, 500 mm

MAŠINA-ZA-REZANJE-PLOČICA-CONP-500MM

Art.-Nr.  9ZCM CP790135 | EAN: 4035300829903
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2 kom
2  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ekonomični rezač pločica sa osnovnom pločom od čeličnog lima

  • Osnovna ploča od čelika (debljina 1,5 mm) 
  • Za pločice i ploče do 500 mm
  • S HM točkićem 15 x 6 mm Ø 1,5 mm debljine
  • Za ploče do 10 mm debljine
  • Rezervni točkić: COXT790121
  • Maks za dijagonalne rezove: 350 x 350 mm

Slični proizvodi