- Online shop
- Kategorije proizvoda
- Ručni alati
- Kliješta i pincete
- Specijalna kliješta
- Kliješta za stopice
- Kliješta za stiskanje stopica ConP
Kliješta za stiskanje stopica ConP, 210mm
KLIJEŠTA-ZA-STOPICE-I-IZOLACIJU-210MMCNX
Art.-Nr. 9ZCM CPT190221 | EAN: 4035300828814
Cijena/KC: - % = /1 kom Dogovorena cijena Akcijska cijena Historijska cijena Specijalna ponuda

Nije dostupno Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.

9ZCM CPT190221
Kliješta za stiskanje stopica ConP, 210mm
8 kom

Wurth Shop Paromlinska
Paromlinska 56
71000 Sarajevo
71000 Sarajevo
Kontakt: +38733617449

Wurth Shop Banja Luka
Knjaza Miloša 3
78000 Banja Luka
78000 Banja Luka
Kontakt: + 387 33 775 000

Wurth Shop Tuzla
1. Tuzlanke brigade do br.12
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Kontakt: 035 253 265
Informacije o načinu kreiranja narudžbe
- Odaberite željenu količinu i stavite artikal u korpu kako biste prešli na naredni korak.
- U korpi odaberite opciju narudžbe "Click & Collect".
- Nakon toga kompletirajte narudžbu u korpi klikom na "Naruči proizvode" te u narednom koraku "Pošalji narudžbu".
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Uskoro
Slični proizvodi
Kliješta za krimpovanje i skidanje izolacije, Qi60
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0714 101111
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Kliješta za krimpovanje i skidanje izolacije, QU25
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0714 101121
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Kliješta za neizolirane ravne stopice 2K
Već od 
Kliješta za neizolirane stopice 2K
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0714 104111
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Kliješta za stezanje stopica sa bočnim uvođenjem
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0714 107162
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Kliješta za stiskanje 2K za BNC koaksijalne spojnice
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0714 105112
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Kliješta za stiskanje 2K za cjevaste stopice
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0714 107192
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Kliješta za stiskanje stopica C 161
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0557 10
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Kliješta za stiskanje za glavu alata, mala/velika forma
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0714 107500
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
KNIPEX alat za umetanje
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZHK 53118300
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana








