Plastični lanac, Connex, 6mm, 30m

LANAC-PLASTIČNI-BIJELI-6-30M-CONNEX

Art.-Nr.  9ZCM DY2700572 | EAN: 4035300180523
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
30 pak
30  pak
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Signalizacijski plastični lanac debljine 6mm za obezbjeđivanje i obilježavanje prostora
  • Može se kačiti na stubiće, čunjeve ili druge predmete pomoću kojih se obilježava prostor
  • Dimenzije: 40 x 9 x 6 mm
  • Dužina: 30m
  • Material: plastika
  • Boja: Bijela
  • Ne sadrži Kadmium
  • Ne može se opteretiti
Područje primjene: Označavanje i blokiranje, između ostalog, opasnih zona, gradilišta, kampova, zemljišta, parkirališta, ulaza, sajamskih staza, vrtnih staza, kolnika, sportskih objekata, ulaza na privatno zemljište itd.

Slični proizvodi