Plastični lanac, Connex
LANAC PLASTIČNI, 6 mm CRNI, 1054 30 M
Art.-Nr. 9ZCM DY2700583 | EAN: 4035300275045

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Signalizacijski plastični lanac debljine 6mm za obezbjeđivanje i obilježavanje prostora
- Može se kačiti na stubiće, čunjeve ili druge predmete pomoću kojih se obilježava prostor
- Dimenzije: 40 x 9 x 6 mm
- Dužina: 30m
- Material: plastika
- Boja: Crna
- Ne sadrži Kadmium
- Ne može se opteretiti