ARMATURA-JEDNOR-SUDOPER-FABIO-TUŠ-KR

br. art.  9ZCM FAB53
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Mješalica za sudoper FABIO
  • Proizvedeno od mesinga prema važećem DIN-u
  • Fleksibilna priključna crijeva, dužine 500 mm, ispitana prema važećem standardu vode za piće KTW-A
  • Lako zamjenjiv, KTW testiran uložak sa izdržljivim keramičkim zaptivnim diskovima
  • Sa okretnim izljevom
  • Tuš koji se može izvlačiti 1/2" uklj. tuš crijevo, dužina 1200 mm
  • Aerator testiran na klasu buke M24 x 1 - proizveden u Njemačkoj
  • Uključen pribor za montažu
Protok na 3 bara: oko 8,70 l/min
Upakovano u kartonsku kutiju