ARMATURA-JEDNRUČ-SUDOPER-NOIR-NISKPR-CRN
br. art. 9ZCM NERS52

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Niskotlačna armatura za sudoper NOIR ROUND
- Proizvedeno od brizganog liva i mesinga prema važećem DIN-u
- Fleksibilna priključna crijeva, dužina: 500 mm, ispitana prema važećem standardu za pitku vodu KTW-A
- Lako zamjenjiv, KTW testiran uložak sa izdržljivim keramičkim zaptivnim diskovima
- Sa visokim okretnim izlivom
- Samo za električne bojlere niskog pritiska
- Aerator M22x1 - proizveden u Njemačkoj
- Sa držačem za jednostavnu montažu bez alata
- Protok na 3 bara: oko 8,50 l/min
- Upozorenje! Slavina može kapati nakon upotrebe čak i kada je poluga zatvorena. Kapanje iz slavine nije razlog za reklamaciju, ali je neophodno da bi slavina i bojler bili u funkciji!
- Upakovano u kartonsku kutiju