ARMATURA-JEDNORUČNA-SUDOPER-PANO
br. art. 9ZCM PANS53

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Slavina za sudoper PANO
- Proizvedeno od brizganog liva i mesinga prema važećem DIN-u
- Fleksibilna priključna crijeva, dužine 500 mm, ispitana prema važećem standardu vode za piće KTW-A
- Lako zamjenjiv, KTW testiran uložak sa izdržljivim keramičkim zaptivnim diskovima
- Sa visokim, 360° okretnim, obojenim silikonskim crijevom izljeva
- Fleksibilno, jednostavno za korištenje i veliki radijus djelovanja zahvaljujući silikonskom izlaznom crijevu
- Širina: 273 mm
- Visina: 478 mm
- Reverzibilni sprejer sa 2 vrste raspršivača (normalan i sprej za tuširanje)
- Zadržavanje sprejera integrisanim magnetom
- Aerator M16x1 testiran na klasu buke - proizveden u Njemačkoj
- Sa držačem za jednostavnu montažu bez alata
- Protok na 3 bara: oko 7,50 l/min
- Upakovano u kartonsku kutiju