SET-TUŠ-RUČICA-CRJV.-UMIVAONIK

br. art.  9ZCM SA141
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set tuš ručica garnitura za umivaonik
  • Priključak za ugradnju uključujući univerzalni adapter za unutrašnji (M24) i spoljni navoj (M22)
  • Pogodan za sve standardne armature sa aeratorom M22x1 ili M24x1
  • Idealno za upotrebu na sudoperu ili umivaoniku Metalno crijevo za tuš ½” x 1,25 
  • Praktično prebacivanje između slavine i ručnog tuša umivaonika pomoću dugmeta
  • Ako se preklopnik na tušu otpusti, voda ponovo teče direktno iz slavine
  • Pogodno za protočne bojlere (nije pogodno za niskotlačne armature) Sa zidnim nosačem za udobno skladištenje koje štedi prostor
  • Jednostavan za održavanje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom hromiranom sloju
  • Protok: 3,50 l/min na 3 bara