Set tuš ručica za umivaonik sa crijevom 1,25m, set sa adapterom

BIDETA-RUČNA-SLAVINA-SET-KROM

Art.-Nr.  9ZCM SA143 | EAN: 4035300004386
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Bidet ručna slavina
  • Sastoji se od:
  • ručnog tuša 1/2" (normalan protok)
  • zidnog držača
  • priključka za ugradnju uključujući univerzalni adapter za unutrašnji (M24) i vanjski navoj (M22)
  • T-komada za spajanje na ugaoni ventil sa preusmjerivačem
  • Sa zaštitom od povratnog toka
  • Metalno tuš crijevo 1/2" x 1,25 m
  • Uključuje pribor za montažu i 3M ljepilo
  • Hromirano

Slični proizvodi