Armatura za sudoper Piccolo, Hrom
ARMATURA-JEDNOR-SUDOPER-PICCOLO-KR
Art.-Nr. 9ZCM SA843 | EAN: 4035300000500 Vel. Pak. 1: 4035300000500 Vel. Pak. 10: 4035300000500

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Jednoručna usadna armatura za sudoper Piccolo
- Dimenzije: 140x305x70 mm
- Izrađen od mesinga prema važećem DIN standardu
- Fleksibilno priključno crijevo dužine 350mm
- Ispitan prema važećem standardu za pitku vodu KTW-a
- Standardna kartuša - 40 mm
- Lako zamjenjivi uložak s dugotrajnim keramičkim brtvenim prstenovima
- Okretni izlaz
- M24 perlator, proizvedeno u Njemačkoj
- Uključuje pribor za montažu
- Zamjenski uložak: AE210