Armature za umivaonik Laguna, KROM

ARMATURA-JEDNOR-UMIV-LAGUNA-KR

Art.-Nr.  9ZCM SAC870 | EAN: 8605019806388
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Jednoručna usadna armatura za umivaonik LAGUNA
  • Set prohromskih brinoks crijeva
  • Tijelo baterije od mesinga, bez sadržaja olova
  • Pritisak u vodovodnoj instalaciji mora biti u rasponu od 0,6 do 4,5 bar, maksimalno do 5bar
  • U slučaju većeg pritiska potreban je regulacioni ventil. Temperatura vode ne smije da prelazi 80°C
  • Za čišćenje ne koristiti krpe na kojima su ranije upotrebljivana agresivna sredstva
  • Sredstva koja služe za čišćenje kupatila (aktivna hemijska sredstva za sanitarije, pločice itd.), ne smiju da se koriste na hromiranim površinama jer mogu izazvati trajna oštećenja površine
  • Pribor za montažu
  • Perlator M24
  • Hromirana završna obrada

Slični proizvodi