ARMATURA-JEDNOR-SUDOPER-SOLANA-CRNA-KR
br. art. 9ZCM SOLS5

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Slavina za sudoper SOLANA crna
Protok na 3 bara: oko 9,00 l/min
Upakovano u kartonsku kutiju
- Proizvedeno od mesinga prema važećem DIN-u
- Fleksibilna priključna crijeva, dužine 500 mm, ispitana prema važećem standardu vode za piće KTW-A
- Lako zamjenjiv, KTW testiran uložak sa izdržljivim keramičkim zaptivnim diskovima
- Sa visokim okretnim izlivom, opseg okretanja: 360°
- Aerator M24x1 testiran na nivo buke - proizveden u Njemačkoj
- Sa držačem za jednostavnu montažu bez alata
Protok na 3 bara: oko 9,00 l/min
Upakovano u kartonsku kutiju