VODOKOT-FARO-START/STOP-6L/9L-BIJELI
br. art. 9ZCM SPK1000

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Niskomontažni vodokotlić, Faro
- Plastika
- Nisko visi
- Početak/zaustavljanje ispiranja
- Zapremina ispiranja podesiva na 9 ili 6 litara preko ventila za punjenje
- Ventil za punjenje DIN / KIWA i LGA ispitan - klasa buke 1
- Potpuna izolacija
- Mogućnost trostranog povezivanja
- Kromirani ugao ventil sa potisnom rozetom
- Hromirana bakrena cijev Ø 10 mm
- Sa unutrašnjom armaturom
- Koleno cijevi za ispiranje Ø 50 x 44 mm; 210 x 200 mm
- Spojnica za ispiranje cijevi
- Uključujući pribor za montažu i spajanje
- Proizvedeno u skladu sa DIN EN 14055



