Vodokotlić Faro, bijeli, BIJELI

VODOKOT-FARO-START/STOP-6L/9L-BIJELI

Art.-Nr.  9ZCM SPK1000 | EAN: 4035300889617
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Niskomontažni vodokotlić, Faro
  • Plastika
  • Nisko visi
  • Početak/zaustavljanje ispiranja 
  • Zapremina ispiranja podesiva na 9 ili 6 litara preko ventila za punjenje
  • Ventil za punjenje DIN / KIWA i LGA ispitan - klasa buke 1 
  • Potpuna izolacija
  • Mogućnost trostranog povezivanja
  • Kromirani ugao ventil sa potisnom rozetom
  • Hromirana bakrena cijev Ø 10 mm
  • Sa unutrašnjom armaturom
  • Koleno cijevi za ispiranje Ø 50 x 44 mm; 210 x 200 mm 
  • Spojnica za ispiranje cijevi 
  • Uključujući pribor za montažu i spajanje
  • Proizvedeno u skladu sa DIN EN 14055
 

Slični proizvodi