VODOKOT-LEDANEW-DUALFLUSH-6L/9L-BIJELI

br. art.  9ZCM SPK1400
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Niskomontažni vodokotlić, Leda New
  • Materijal: ABS Plastika, izolirana protiv rošenja
  • Punjenje: Podesivi ventil za punjenje od 6 do 9 litara testiran po DIN/
  • KTWA i LGA niskošumnost 1 klase
  • Ispiranje: Dvokoličinsko, ispirna cijev Ø 50 x 44 mm L=210x200 m
  • Priključak: Opcija priključka sa 3 strane, navojni priključak VN 1/2“
  • Pribor: Ventil kutni 1/2“ x 3/8“ sa ukrasnom rozetnom,bakrena
  • kromirana cijev Ø 10 mm za spoj ventila i vodokotlića, vijci za montažu,
  • spojni pribor za priključak na WC školjku.
  • Pogodan za ugradnju kod WC monoblok školjki
  • Garancija: 10 GODINA!
  • Min.kol za narudžbu: 2 kom.