CRIJEVO-PERILICE-DOVODNO-3/4ZOL-1,5M

br. art.  9ZCM T357101
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
3 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

CRIJEVO ZA PERILICE DOVODONO PN 10 bara + 25°C pritisak pucanja 90 bar
  • Guma, siva
  • Nije pogodno za vodu za piće!
  • Za mašine za pranje i pranje sudova
  • Radni pritisak max.: 10 bar 
  • Temperatura max.: + 25° C · 3/4" IT, 1500 mm