Set diht kudelje, pasta, PASTA

SET-DIHT-KUDELJA-PASTA-TEFLTRAKA

Art.-Nr.  9ZCM T380501 | EAN: 4035300633753
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
4 kom
4  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set diht kudelja i pasta tefltraka
  • 1 lanena pletenica 50 g
  • 1 pasta za navoj NEO-Fermit, DIN DVGW 150 g
  • 2 traka za brtvljenje navoja 60 g/m2 DIN DVGW 12 x 0,1 mm x 12 m

Slični proizvodi