TEFLONSKI-KONAC-ZA-NAVOJE150M

br. art.  9ZCM T380518
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Teflonski konac za navoje
  • Napravljen od 100% P.T.F.E. (Politetrafluoroetilen)
  • Otporan na temperaturu od -200°C do +240°C
  • Područja primjene:
  • U kućnim instalacijama (voda i plin) kao iu industriji (para, komprimirani zrak) , ulja, hemikalije, itd.) mogu se koristiti
  • Pogodno za metalne i plastične niti
  • Neograničeno izdržljivo
  • Može se ukloniti, može se okrenuti za 45 stepeni
  • Otporan na gljivične infekcije
  • Sa integrisanim nožem
  • Za solarnu -Pogodno za instalacije
  • BAM testiran na kiseonik
  • Dalje međunarodno odobrenje
  • 150 m