KUGLASTI VENTILI 1/2ZO, UN 1/2 col

VENTIL-KUGLASTI-PN25-1/2ZOL

Art.-Nr.  9ZCM T571441 | EAN: 4035300286621
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
4 kom
4  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

VENTIL KUGLASTI PN 25 BARA - 1/2
  • Materijal: Mesing
  • Površina: Polirana
  • Ručica: Aluminij
  • Radna temp.: - 20°C do + 100°C
  • Min. količina za narudžbu: 4 kom

Slični proizvodi