KUGLASTI VENTILI 3/4ZO, 3/4 COL

VENTIL-KUGLASTI-PN25-3/4ZOL

Art.-Nr.  9ZCM T571442 | EAN: 4035300286638
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
4 kom
4  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

VENTIL KUGLASTI PN 25 BARA - 3/4
  • Materijal: Mesing
  • Površina: Polirana
  • Ručica: Aluminij
  • Radna temp.: - 20°C do + 100°C
  • Min. količina za narudžbu: 4 kom

Slični proizvodi