Kuglasti ventili sa ispustom, UN 3/4 col

VENTIL-KUGLASTI-IZLIVOM-PN25-3/4ZOL

Art.-Nr.  9ZCM T571452 | EAN: 4035300581825
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
4 kom
4  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

VENTIL KUGLASTI PN 25 BARA SA ISPUSTOM - 3/4 "
  • Materijal: Mesing
  • Površina: Polirana
  • Ručica: Aluminij
  • Radna temp.: - 20°C do + 100°C
  • Min. količina za narudžbu: 4 kom

Slični proizvodi