KUGLASTI VENTILI 3/4ZO, leptir ručica

VENTIL-KUGLASTI-LEPTIR-RUČK3/4COL-UN-NAV

Art.-Nr.  9ZCM T594105 | EAN: 4035300558780
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
4 kom
4  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ventil kuglasti leptir
  • Niklovani mesing
  • Sa krilnom ručkom
  • Unutrašnji navoj utičnice
  • Radna temperatura: -20° C do +110° C
  • Radni pritisak: max. 25 bar
  • 3/4 "

Slični proizvodi