Klasični sifoni ostalo, 3/2 col

RAZDJELNIK-PRIKLJUČ-PERILIC-3/2ZOL-REC

Art.-Nr.  9ZCM TEC356400R | EAN: 4035300994656
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
6  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Razdjelnik priključka perilice
  • Od sive reciklirane plastike
  • Odvodni priključak iz mašine za pranje veša ili mašine za pranje sudova
  • Sa zaptivkom
  • Siva plastika
  • Unutrašnji navoj 1 1/2 inča, Ø 21 - Ø 23 mm
  • Reciklirani materijali zamenjuju nove plastične granule
  • Kreiramo nove proizvode od korišćene ambalaže koja dolazi iz zbirki za reciklažu
  • Svojstva materijala su gotovo jednaka onima novih granula
  • Stalne kontrole osiguravaju konstantan, dosljedan kvalitet
  • Korištenjem reciklata u proizvodnji se proizvodi 30% manje stakleničkih plinova

Slični proizvodi