DIHTUNG-SPOJNICE-CRIJEVA-VRT-GUMENI-1ZOL

br. art.  9ZCM TEC380228
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
8 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dihtung spojncie za crijeva vrt
  • Za vijčani priključak za crevo
  • Radna temperatura: max +60°C · Za veličinu 1"
  • Prečnik Ø 30 mm
  • Unutrašnji prečnik Ø 21 mm
  • Debljina 2,0 mm