DIHTUNG-OBRTAJE-HANSA-O-RING-18MM-SET

br. art.  9ZCM TEC380253
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
8 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dihtung obrtaja Hansa
  • Za sanitarne armature
  • Temperaturna otpornost: od -25°C do +120°C
  • Materijal: Nitrilna guma (NBR), tvrdoća (Shore) A70, (mjereno na probnim pločama debljine 6 mm)
  • Prečnik Ø 18 mm
  • Unutrašnji prečnik Ø 14 mm
  • Debljina 2,0 mm