Metalno crijevo za tuš, L150CM
CRIJEVO-TUŠ-METAL-5BAR-L150CM
Art.-Nr. 9ZCM TECB3360 | EAN: 4035300874880

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Crijevo za tuš od nehrđajućeg čelika
- Hromirano
- Mesingani priključci: 1/2" okretna matica x 1/2" konus
- Unutrašnji prečnik: 8mm
- Uključujući zasebne zaptivke
- Otporno na pritisak do 5 bara
- Otporno na toplotu do 50°C
- Vlačna čvrstoća: 50 kg
- Certificiran prema DIN EN1113
- Upakovano u kartonsku kutiju sa euro perforacijom