CRIJEVO-TUŠ-METAL-5BAR-L200CM

br. art.  9ZCM TECB3361
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
4 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Crijevo za tuš od nehrđajućeg čelika
  • Hromirano
  • Mesingani priključci: 1/2" okretna matica x 1/2" konus
  • Unutrašnji prečnik: 8mm
  • Uključujući zasebne zaptivke
  • Otporno na pritisak do 5 bara
  • Otporno na toplotu do 50°C
  • Vlačna čvrstoća: 50 kg
  • Certificiran prema DIN EN1113
  • Upakovano u kartonsku kutiju sa euro perforacijom