CRIJEVO-TUŠ-INOX-7BAR-150CM
br. art. 9ZCM TECB3362

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Crijevo za tuš od nehrđajućeg čelika
- Hromirano
- Mesingani priključci: 1/2" konus x 1/2" konus
- Anti-twist
- Unutrašnji prečnik 8 mm
- Uključujući zasebne zaptivke
- Otporno na pritisak do 7 bara
- Otporno na toplotu do 70°C
- Vlačna čvrstoća: 90 kg
- Mehanička svojstva su u skladu sa EN1113, KTW i W270
- Upakovano u kartonsku kutiju sa euro perforacijom