Rastezljivo crijevo za tuš od nehrđajućeg čelika, 200 cm

CRIJEVO-TUŠ-INOX-7BAR-200CM

Art.-Nr.  9ZCM TECB3363 | EAN: 4035300874811
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Crijevo za tuš od nehrđajućeg čelika
  • Hromirano
  • Mesingani priključci: 1/2" konus x 1/2" konus
  • Anti-twist
  • Unutrašnji prečnik 8 mm
  • Uključujući zasebne zaptivke
  • Otporno na pritisak do 7 bara
  • Otporno na toplotu do 70°C
  • Vlačna čvrstoća: 90 kg
  • Mehanička svojstva su u skladu sa EN1113, KTW i W270
  • Upakovano u kartonsku kutiju sa euro perforacijom

Slični proizvodi