TUŠ-CRIJEVO-150CM-INOXMADE-CRNO

br. art.  9ZCM TECB3375
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
4 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Crijevo za tuš od nehrđajućeg čelika
  • Crna boja
  • Dužina 150 cm
  • ABS priključci: 1/2" okretna matica x 1/2" konus
  • Unutrašnji prečnik: 7,3 mm
  • Uključujući zasebne zaptivke
  • Otporno na pritisak do 5 bara
  • Otporno na toplotu do 50°C
  • Vlačna čvrstoća: 50 kg
  • Mehanička svojstva su u skladu sa EN1113, KTW i W270
  • Upakovano u kartonsku kutiju sa euro perforacijom