Multi-jet tuš ručica Ferrito, 3 mlaza

TUŠ-RUČICA-FERRITO-D123MM-3JET-KROM

Art.-Nr.  9ZCM TECB3415 | EAN: 4035300973361
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ručni tuš Ferrito, Ø 123 mm, 3 S, hrom
  • Funkcionalni ručni tuš za posebno iskustvo tuširanja i kupanja
  • Pogodno za protočne bojlere 1/2 inča priključni navoj pogodan za sva standardna tuš crijeva
  • Tri različita tipa mlaza za opušteni wellness osjećaj 
  • Normalni mlaz: Ravnomjerno i bogato teče voda iz svake mlaznice 
  • Meki mlaz: uzorak mlaza poboljšan zrakom za primjetno meku i nježnu vodu 
  • Normalni / meki mlaz: kombinacija oba tipa mlaza
  • Lako promijenite režime vode koristeći jednoručno dugme
  • Fleksibilni umetak za uštedu vode za smanjenje protoka uz održavanje udobnosti
  • Čišćenje naslaga kamenca bez napora jednostavnim ribanjem mlaznih mlaznica
  • Jednostavan za održavanje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom hromiranom sloju

Slični proizvodi