TUŠ-KONZOLA-CERVIA-L65CM-KROM

br. art.  9ZCM TECB3441
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
4 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Tuš konzola Cervia
  • Dužina: 65 cm
  • Hromirano
  • Prečnik 24.5 mm
  • Razmak izbušenih rupa 580 mm
  • Materijal: Nehrđajući čelik