TUŠ-WELLNESS-KONZOLNI-SET-NOIR

br. art.  9ZCM TECBE3302
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Tuš konzola NOIR

  • Boja: crna
  • Uključuje brtve i materijal za pričvršćivanje
  • Pogodan za protočne bojlere
  • Protok na 3 bar:
  • Nadglavni tuš: približno 10.00 l/min
  • Ručni tuš, normalni mlaz: približno 5.10 l/min
  • Sastoji se od: 
  • Klizna metalna šipka
  • Materijal: nehrđajući čelik
  • Prečnik cijevi: 22 mm
  • Dužina: 960 mm
  • Izljev: 340 mm
  • Zidna stezaljka podesiva po visini - za korištenje starijih izbušenih rupa promjenjivog razmaka rupa (Reno funkcija)
  • Okretni klizni nosač tuš ručice
  • Nadglavni tuš
  • Materijal : ABS plastika
  • Sa kugličnim zglobom
  • Veličina glave: 225 mm
  • 1 tip mlaza: normalan mlaz,
  • Sa funkcijom protiv kamenca
  • Ručni tuš
  • Materijal : ABS plastika
  • Prečnik glave: 125 mm
  • 3 vrste mlaza: normalan, sprej-tuš/sprej-mlaz
  • Podešavanje pritiskom na dugme
  • Sa funkcijom protiv kamenca
  • Crijevo za tuš
  • Materijal: nehrđajući čelik
  • ½” navrtka/konus
  • Dužina: 150 cm
  • Pritisak pucanja 5 bar/ 50 0C
  • Zatezna čvrstoća: 50kg
  • Priključno crijevo
  • Materijal: nehrđajući čelik
  • Za spajanje tuš sistema na tuš armaturu
  • ½” navrtka x ½” navrtka
  • Dužina: 50cm
  • Diverter
  • Materijal: mesing
  • 2 x ½” priključni navoj (vanjski navoj)
  • Omogućava prebacivanje između nadglavnog i ručnog tuša