Tuš konzolni wellnes set Noir Style Black, termostatska
TUŠ-SISTEM-KOMP-TERMOST-NOIR-STYLE-BLACK
Art.-Nr. 9ZCM TECBE3422 | EAN: 4035300013470

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Tuš konzola NOIR STYLE BLACK
- Sastoji se od:
- Usponska cijev
- Materijal: nerđajući čelik crne boje
- Prečnik cevi: 29 x 15 mm
- Dužina: 997 mm
- Projekcija: 340 mm
- Zidni blok podesiv po visini - za korištenje starijih bušotina promjenjivog razmaka rupa - (Reno funkcija)
- Dugme klizača
- Nadglavni tuš
- Materijal: ABS plastika crne boje
- Sa kugličnim zglobom
- Raspršivač: Ø 238 mm,
- 1 režim mlaza: normalan mlaz
- Funkcija protiv kamenca
- Ručni tuš
- Materijal: ABS plastika crne boje
- Raspršivač: Ø 110 mm
- 5 mlaznica: normalni, meki, masažni, normalni/meki, normalni/masažni mlaz
- Funkcija protiv kamenca
- Crijevo tuša
- Materijal: nerđajući čelik crne boje
- ½" konusna matica x ½" preklopna matica
- Dužina: 1,50m
- Termostat tuša
- Od mesinga prema važećem DIN-u
- Izlaz za tuš ½"
- Dugme za izbor temperature sa sigurnosnom blokadom na 38°C
- Integrisani preklopnik omogućava prebacivanje između nadglavnog i ručnog tuša
- Boja: crna
- Uključene brtve i materijal za pričvršćivanje
- Pogodno za protočne bojlere
- Protok na 3 bara:
- Nadglavni tuš: cca. 23,20 l/min
- Ručni tuš: cca. 12,40 l/min
- Upakovano u kartonsku kutiju