TUŠ-SISTEM-KOMP-TERMOST-NOIR-STYLE-BLACK

br. art.  9ZCM TECBE3422
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Tuš konzola NOIR STYLE BLACK
  • Sastoji se od:
  • Usponska cijev
  • Materijal: nerđajući čelik crne boje
  • Prečnik cevi: 29 x 15 mm
  • Dužina: 997 mm
  • Projekcija: 340 mm
  • Zidni blok podesiv po visini - za korištenje starijih bušotina promjenjivog razmaka rupa - (Reno funkcija)
  • Dugme klizača
  •  Nadglavni tuš
  • Materijal: ABS plastika crne boje
  • Sa kugličnim zglobom
  • Raspršivač: Ø 238 mm,
  • 1 režim mlaza: normalan mlaz
  • Funkcija protiv kamenca
  •  Ručni tuš
  • Materijal: ABS plastika crne boje
  • Raspršivač: Ø 110 mm
  • 5 mlaznica: normalni, meki, masažni, normalni/meki, normalni/masažni mlaz
  • Funkcija protiv kamenca
  •  Crijevo tuša
  • Materijal: nerđajući čelik crne boje
  • ½" konusna matica x ½" preklopna matica
  • Dužina: 1,50m
  •  Termostat tuša
  • Od mesinga prema važećem DIN-u
  • Izlaz za tuš ½"
  • Dugme za izbor temperature sa sigurnosnom blokadom na 38°C
  • Integrisani preklopnik omogućava prebacivanje između nadglavnog i ručnog tuša
  • Boja: crna
  • Uključene brtve i materijal za pričvršćivanje
  • Pogodno za protočne bojlere
  • Protok na 3 bara:
  • Nadglavni tuš: cca. 23,20 l/min
  • Ručni tuš: cca. 12,40 l/min 
  • Upakovano u kartonsku kutiju